Motion
20508600

MA FORD MFG
20508600

20508600
N° D’ARTICLE MI06822543
N° MFR20508600
Prix42.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
20508600

20508600
N° D’ARTICLE MI06822543
N° MFR20508600
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
Prix42.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    #44
  • Angle de la pointe de forage
    135°
  • Longueur de cannelure
    3/4
  • Angle Helix
    12 °
  • Longueur totale
    1-3/4
  • Diamètre de la tige
    .0860

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Du liquide de refroidissement à travers
    Non
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Double marge
    Non
  • Tolérance du diamètre de la mèche
    +.0000/-.0005
  • Fini de mèche
    Sans revêtement
  • Matériau de la mèche
    Carbure
  • Angle de pointe de mèche
    135 °
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Numéro CUP du fabricant
    697604252173
  • Matériel
    Carbure
  • Nombre de cannelures
    2
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    135 °
  • Type de point
    Web mince
  • Série
    205
  • Type de tige
    Droit
  • Coupe en spirale
    Main droite
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Tige filetée
    Non
  • À travers le liquide de refroidissement
    Non
  • CUP_NON
    697604252173
  • Dilution du Web
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
25217 44 HAUTE RÉSISTANCE, 135 POINT DE GRADATION, 12
  • 2 cannelure, carbure solide, longueur de machine à vis, marge unique, angle de 135° points, angle d’hélice de 12° , disponible sans revêtement ou avec revêtement TiN, ALtima® (AlTiN) ou autres revêtements disponibles sur demande, profondeur de perçage maximale recommandée = L2 - 1.5 x D1