Motion
AR20K-F02BE
Régulateur d'air standard - BSPP 0.2500 Port
N° D’ARTICLE MI06822607
N° MFRAR20K-F02BE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur d'air standard - BSPP 0.2500 Port
N° D’ARTICLE MI06822607
N° MFRAR20K-F02BE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20
  • Taille du port de sortie
    1/4 po
  • Taille du port
    1/4 BSPP

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton vers le bas
  • Type de montage
    Avec support
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Manomètre carré de type intégré (avec indicateur de limite)
  • Série/système
    RA
  • Définir la plage de pression
    7 à 125 psi
  • Norme de filetage
    BSPP

Aperçu

Description du fabricant
AR20K-F02BE