Motion
7210

NTN
7210

Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 20 mm, ouvert, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI06824999
N° MFR7210
Prix252.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7210

Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 20 mm, ouvert, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI06824999
N° MFR7210
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
Prix252.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7874 po, 20.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7210 BGBL BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359441888
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    7900 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9350 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7100 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359441888

Aperçu

Description du fabricant
7210 BGBL BRG