Motion
CDM2B32-250Z
CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI06825545
N° MFRCDM2B32-250Z
Prix77.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI06825545
N° MFRCDM2B32-250Z

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix77.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    250 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pays d’origine
    CN
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Instructions d’installation
  • Fait sur commande
    Oui
  • Aimant
    Intégré
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    De base (à double face)
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Série
    CM2-Z
  • Fiche technique
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CDM2B32-250Z CYLINDRE, AIR
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Longueur totale raccourcie avec type bossé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté