Spécifications
Dimensions
- Distance centrale3.2500 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant322
- Débit maximal tr/min350 tr/min
- Couple de sortie maximal1518 po-lb
- Taille de sortie1.4375 po
- Ratio5:1
- Facteur de service1.0
- Hauteur des dimensions d’expédition13-1/2 po
- Longueur des dimensions d’expédition14 po
- Largeur des dimensions d’expédition12-1/4 po
- Poids66.00 lb
Détails
- Dessin CADRATIO=5/1|TYLE=A|DO=1
- Type d’entréeArbre plein
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0230-14637
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798967462
- Puissance d’entrée maximale10.000 ch à 1750 tr/min
- Direction de sortieMain gauche ou main droite
- Type de sortieSobre
- RéductionCélibataire
- Série320PCX
- StyleA
- CUP_NON662798967462
Aperçu
- Conception modulaire
- Dimensions de montage universelles
- Capacité thermique accrue et efficacité accrue
- Boîtier en fonte
- Arbre en alliage
- Joints Viton®