Motion
246105351
Oil Seal - Split, 10.236 in Shaft Dia., 11.417 in OD, 0.590 in Overall Width, Model 26 Design, Mill-Right N Lip Material
N° D’ARTICLE MI06833788
N° MFR246105351
Prix741.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Split, 10.236 in Shaft Dia., 11.417 in OD, 0.590 in Overall Width, Model 26 Design, Mill-Right N Lip Material
N° D’ARTICLE MI06833788
N° MFR246105351
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
Prix741.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    11.417 po
  • Largeur totale
    0.590 po
  • Diamètre de l’arbre
    10.236 po

Détails

  • Type de conception
    Modèle 26
  • Matériau pour les lèvres
    Usine droite N
  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    24610-5351
  • Numéro CUP du fabricant
    717744865450
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26X5351 MILL-DROITE N FENTE 10.236" DI
  • Joint haute performance
  • Conception solide ou fendue
  • La conception en biseau inversé empêche le rebord des lèvres de se renverser
  • D.E. en caoutchouc renforcé
  • Configurations à lèvres simples et doubles disponibles