Motion
15X35X6BABSLV

FREUDENBERG NOK
15X35X6BABSLV

JOINT D’HUILE MÉTRIQUE BRUN FKM - Solide, dia. de l’arbre 15 mm, dia. ext. 35 mm, largeur totale 6 mm, matériau pour lèvre 75 FKM 595
N° D’ARTICLE MI06834432
N° MFR15X35X6BABSLV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
15X35X6BABSLV

JOINT D’HUILE MÉTRIQUE BRUN FKM - Solide, dia. de l’arbre 15 mm, dia. ext. 35 mm, largeur totale 6 mm, matériau pour lèvre 75 FKM 595
N° D’ARTICLE MI06834432
N° MFR15X35X6BABSLV
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    35 mm
  • Largeur totale
    6 mm
  • Diamètre de l’arbre
    15 mm
  • Poids
    0.0233 lb

Détails

  • Description de la construction
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, JOINT SOUS PRESSION
  • Plage de température continue
    -13 à +320°F / -25 à +160°C
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    75 FKM 595
  • Catalogue du fabricant
    Joints rotatifs et Simmerring® - Catalogue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    15X35X6BABSLV
  • Numéro CUP du fabricant
    750886477662
  • Tolérance au désalignement
    dépend des détails de l’application
  • Nombre de lèvres
    2
  • Tolérance de pression
    50 PSI
  • Type de joint
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, JOINT SOUS PRESSION
  • Série
    BABSL
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Entraînements hydrostatiques (moteurs, pompes)

Aperçu

Description du fabricant
40412513 BABSL0 5 15.0X 35.0X 6.0 595
  • Fabriqué en Europe
  • Performance de scellement exceptionnelle
  • Faible friction et excellente résistance à l’usure
  • Installation simple

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon