Motion
40X58X9BASLV

FREUDENBERG NOK
40X58X9BASLV

JOINT D’HUILE MÉTRIQUE BRUN FKM - Solide, dia. de l’arbre 40 mm, dia. ext. 58 mm, largeur totale 9 mm, matériau pour lèvre 75 FKM 585
N° D’ARTICLE MI06835138
N° MFR40X58X9BASLV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
40X58X9BASLV

JOINT D’HUILE MÉTRIQUE BRUN FKM - Solide, dia. de l’arbre 40 mm, dia. ext. 58 mm, largeur totale 9 mm, matériau pour lèvre 75 FKM 585
N° D’ARTICLE MI06835138
N° MFR40X58X9BASLV
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    58 mm
  • Largeur totale
    9 mm
  • Diamètre de l’arbre
    40 mm
  • Poids
    0.0948 lb

Détails

  • Description de la construction
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, DOUBLE LÈVRE
  • Plage de température continue
    -13 à +320°F / -25 à +160°C
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    75 FKM 585
  • Catalogue du fabricant
    Joints rotatifs et Simmerring® - Catalogue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    40X58X9BASLV
  • Numéro CUP du fabricant
    750886480648
  • Tolérance au désalignement
    dépend des détails de l’application
  • Nombre de lèvres
    2
  • Tolérance de pression
    Moins de 10 psi
  • Type de joint
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, DOUBLE LÈVRE
  • Série
    BASL
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, transmissions, essieux, outils électriques

Aperçu

Description du fabricant
40412948 BAUM3SLX7 40.0X 58.0X 9.0 585
  • Fabriqué en Europe
  • Performance de scellement exceptionnelle
  • Faible friction et excellente résistance à l’usure
  • Installation simple