Motion
40X68X8BAV

FREUDENBERG NOK
40X68X8BAV

JOINT D’HUILE MÉTRIQUE BRUN FKM - Solide, dia. de l’arbre 40 mm, dia. ext. 68 mm, largeur totale 8 mm, matériau pour lèvre 75 FKM 585
N° D’ARTICLE MI06835168
N° MFR40X68X8BAV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
40X68X8BAV

JOINT D’HUILE MÉTRIQUE BRUN FKM - Solide, dia. de l’arbre 40 mm, dia. ext. 68 mm, largeur totale 8 mm, matériau pour lèvre 75 FKM 585
N° D’ARTICLE MI06835168
N° MFR40X68X8BAV
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    68 mm
  • Largeur totale
    8 mm
  • Diamètre de l’arbre
    40 mm
  • Poids
    0.0705 lb

Détails

  • Description de la construction
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, UNE LÈVRE
  • Plage de température continue
    -13 à +320°F / -25 à +160°C
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    75 FKM 585
  • Catalogue du fabricant
    Joints rotatifs et Simmerring® - Catalogue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    40X68X8BAV
  • Numéro CUP du fabricant
    750886448815
  • Tolérance au désalignement
    dépend des détails de l’application
  • Nombre de lèvres
    1
  • Tolérance de pression
    Moins de 10 psi
  • Type de joint
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, UNE LÈVRE
  • Série
    BA BA
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, transmissions, essieux, outils électriques

Aperçu

Description du fabricant
40413710 BAUM3X7 40.0X 68.0X 8.0 585
  • Fabriqué en Europe
  • Performance de scellement exceptionnelle
  • Faible friction et excellente résistance à l’usure
  • Installation simple