Motion
46X65X10BAN

FREUDENBERG NOK
46X65X10BAN

SIMMERING; JOINT D’HUILE MÉTRIQUE Freudenberg BLEU NBR - Solide, dia. de l’arbre de 46 mm, dia. ext. de 65 mm, largeur totale de 10 mm, matériau pour lèvre 72 NBR 902
N° D’ARTICLE MI06835311
N° MFR46X65X10BAN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
46X65X10BAN

SIMMERING; JOINT D’HUILE MÉTRIQUE Freudenberg BLEU NBR - Solide, dia. de l’arbre de 46 mm, dia. ext. de 65 mm, largeur totale de 10 mm, matériau pour lèvre 72 NBR 902
N° D’ARTICLE MI06835311
N° MFR46X65X10BAN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    65 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Diamètre de l’arbre
    46 mm
  • Poids
    0.0631 lb

Détails

  • Description de la construction
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, UNE LÈVRE
  • Plage de température continue
    -40 à +212°F / -40 à +100°C
  • Mot-clé de description
    joint d'étanchéité à l'huile; mijotage; Joint d'huile Freudenberg ; joint d'huile dichtomatik ; joint d'huile rotatif; joint d'huile national; les joints d’étanchéité nationaux; joint d'huile skf; sceau en cuir brut chicago ; joints tcm; joint tcm; joints d'arbre radiaux; joint d'huile radial; joints d'huile d'arbre; joint d'étanchéité à l'huile de harwal; joint d'arbre en caoutchouc; joint à lèvres de l'arbre; joint d'huile de trelleborg; Joints d'huile Trelleborg ; joint d'huile de type lèvre; joints de boîte de vitesses; joint d'huile en caoutchouc; joint d'huile de roulement; joints d'huile de parker; joint d'huile cr; joints d'huile d'arbre rotatifs; joint à lèvres en caoutchouc; joint à vis; fabricants de joints d'huile; sceaux en cuir brut chicago; joint d'étanchéité de la cage; joint à double embout; prix du joint d'huile; joint d'huile de boîte de vitesses; joint d'étanchéité à lèvres; joint en caoutchouc; joint d'étanchéité en caoutchouc; joints en caoutchouc; bague d'étanchéité en caoutchouc;
  • Duromètre
    72 Duromètre
  • Dureté
    72 Shore D
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    72 NBR 902
  • Catalogue du fabricant
    Joints rotatifs et Simmerring® - Catalogue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46X65X10BAN
  • Numéro CUP du fabricant
    750886457824
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Technologies de scellement Freudenberg-NOK
  • Tolérance au désalignement
    dépend des détails de l’application
  • Nombre de lèvres
    1
  • Tolérance de pression
    Moins de 10 psi
  • Type de joint
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, UNE LÈVRE
  • Série
    BA BA
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, essieux, outils électriques

Aperçu

Description du fabricant
40411334 BA U4 46.0X 65.0X 10.0 902
  • Fabriqué en Europe
  • Performance de scellement exceptionnelle
  • Faible friction et excellente résistance à l’usure
  • Installation simple
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good