Motion
50X80X13BAN

FREUDENBERG NOK
50X80X13BAN

SIMMERING; JOINT D’HUILE MÉTRIQUE Freudenberg BLEU NBR - dia. de l’arbre 50 mm, dia. ext. 80 mm, largeur totale 13 mm, matériau pour lèvre 72 NBR 902
N° D’ARTICLE MI06835401
N° MFR50X80X13BAN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
50X80X13BAN

SIMMERING; JOINT D’HUILE MÉTRIQUE Freudenberg BLEU NBR - dia. de l’arbre 50 mm, dia. ext. 80 mm, largeur totale 13 mm, matériau pour lèvre 72 NBR 902
N° D’ARTICLE MI06835401
N° MFR50X80X13BAN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Largeur totale
    13 mm
  • Diamètre de l’arbre
    50 mm
  • Poids
    0.117 lb

Détails

  • Description de la construction
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, UNE LÈVRE
  • Plage de température continue
    -40 à +212°F / -40 à +100°C
  • Duromètre
    72 Duromètre
  • Dureté
    72 Shore D
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    72 NBR 902
  • Catalogue du fabricant
    Joints rotatifs et Simmerring® - Catalogue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    50X80X13BAN
  • Numéro CUP du fabricant
    750886458098
  • Tolérance au désalignement
    dépend des détails de l’application
  • Nombre de lèvres
    1
  • Tolérance de pression
    Moins de 10 psi
  • Type de joint
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, UNE LÈVRE
  • Série
    BA BA
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, essieux, outils électriques

Aperçu

Description du fabricant
49367475 BAUM4X7 50.0X 80.0X 13.0 902
  • Fabriqué en Europe
  • Performance de scellement exceptionnelle
  • Faible friction et excellente résistance à l’usure
  • Installation simple