Motion
65X90X7BABSLV

FREUDENBERG NOK
65X90X7BABSLV

JOINT D’HUILE MÉTRIQUE BRUN FKM - Solide, dia. de l’arbre 65 mm, dia. ext. 90 mm, largeur totale 7 mm, matériau pour lèvre 75 FKM 595
N° D’ARTICLE MI06835618
N° MFR65X90X7BABSLV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
65X90X7BABSLV

JOINT D’HUILE MÉTRIQUE BRUN FKM - Solide, dia. de l’arbre 65 mm, dia. ext. 90 mm, largeur totale 7 mm, matériau pour lèvre 75 FKM 595
N° D’ARTICLE MI06835618
N° MFR65X90X7BABSLV
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    7 mm
  • Diamètre de l’arbre
    65 mm
  • Poids
    0.0928 lb

Détails

  • Description de la construction
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, JOINT SOUS PRESSION
  • Plage de température continue
    -13 à +320°F / -25 à +160°C
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    75 FKM 595
  • Catalogue du fabricant
    Joints rotatifs et Simmerring® - Catalogue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    65X90X7BABSLV
  • Numéro CUP du fabricant
    750886478089
  • Tolérance au désalignement
    dépend des détails de l’application
  • Nombre de lèvres
    2
  • Tolérance de pression
    50 PSI
  • Type de joint
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, JOINT SOUS PRESSION
  • Série
    BABSL
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Entraînements hydrostatiques (moteurs, pompes)

Aperçu

Description du fabricant
40413884 BAB4SL08 65.0X 90.0X 7.0 595
  • Fabriqué en Europe
  • Performance de scellement exceptionnelle
  • Faible friction et excellente résistance à l’usure
  • Installation simple

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté