Motion
160X190X15BASLN

FREUDENBERG NOK
160X190X15BASLN

SIMMERING; Joint d'huile Freudenberg métrique - Solide, dia. de l'arbre 160 mm, dia. ext. 190 mm, largeur totale 15 mm, matériau pour lèvre 72 NBR 902
N° D’ARTICLE MI06836186
N° MFR160X190X15BASLN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
160X190X15BASLN

SIMMERING; Joint d'huile Freudenberg métrique - Solide, dia. de l'arbre 160 mm, dia. ext. 190 mm, largeur totale 15 mm, matériau pour lèvre 72 NBR 902
N° D’ARTICLE MI06836186
N° MFR160X190X15BASLN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    190 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Diamètre de l’arbre
    160 mm
  • Poids
    0.4101 lb

Détails

  • Description de la construction
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, DOUBLE LÈVRE
  • Plage de température continue
    -40 à +212°F / -40 à +100°C
  • Duromètre
    72 Duromètre
  • Dureté
    72 Shore D
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    72 NBR 902
  • Catalogue du fabricant
    Joints rotatifs et Simmerring® - Catalogue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    160X190X15BASLN
  • Numéro CUP du fabricant
    750886486947
  • Matériel
    72 NBR 902
  • Tolérance au désalignement
    dépend des détails de l’application
  • Nombre de lèvres
    2
  • Tolérance de pression
    Moins de 10 psi
  • Type de joint
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, DOUBLE LÈVRE
  • Série
    BASL
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, essieux, outils électriques

Aperçu

Description du fabricant
40413757 BAU6SLX2 160.0X 190.0X 15.0 902
  • Fabriqué en Europe
  • Performance de scellement exceptionnelle
  • Faible friction et excellente résistance à l’usure
  • Installation simple