Motion
6328 M/C3VL2071

SKF
6328 M/C3VL2071

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 140 mm, diamètre extérieur : 300 mm, largeur 62 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06847709
N° MFR6328 M/C3VL2071
Prix4,340.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6328 M/C3VL2071

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 140 mm, diamètre extérieur : 300 mm, largeur 62 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06847709
N° MFR6328 M/C3VL2071
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
Votre prix4,340.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    62 mm
  • Extérieur Diamètre  
    300 mm
  • Global Largeur  
    62 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6328 M/C3VL2071
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en laiton, ajustement C3 , INSOCOAT
  • Revêtement de finition
    Isolation électrique
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6328 M/C3VL2071 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 140 mm, un alésage droit, un type ouvert, un diamètre extérieur de 300 mm et une largeur de 62 mm, conçu pour les grands équipements industriels.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6328 M/C3VL2071
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    56427 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    55078 lbf
  • Série
    63
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316572468470

Aperçu

Description du fabricant
6328 M/C3VL2071
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en laiton, ajustement C3 , INSOCOAT