Motion
CA3412
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/5 ch, 900 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 48Y , logement ENCEINT, 60 Hz, base 825 tr/min, suralimentation en air continu
N° D’ARTICLE MI06851160
N° MFRCA3412
Prix197.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/5 ch, 900 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 48Y , logement ENCEINT, 60 Hz, base 825 tr/min, suralimentation en air continu
N° D’ARTICLE MI06851160
N° MFRCA3412
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
Prix197.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48Y
  • Couple
    20.42 pi-lb
  • Poids
    10.37 lb

Détails

  • Régime de base
    825 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Prolongez la durée de vie de votre équipement CVCA, tout en évitant les coûts énergétiques, avec un moteur CVCA de marque U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation. Vous pouvez compter sur nos moteurs CVCA pour fournir la puissance dont vous avez besoin pour maintenir le confort de l’air intérieur, de manière fiable et efficace. Que vous recherchiez un moteur de soufflerie à haute vitesse pour piloter un système de climatisation ou une option à basse vitesse pour le chauffage et la circulation d’air, vous trouverez un moteur CVCAR fiable de marque U.S. Motors® conçu pour une performance optimale. Qu’il s’agisse de la technologie de pointe des moteurs à vitesse variable à commutation électronique ou des moteurs efficaces NEMA Premium®†, les moteurs CVCA de marque U.S. Motors® sont les chefs de file de l’industrie. La vaste gamme de produits U.S. Motors® comprend des moteurs CVCA pour les équipementiers ainsi que des moteurs de remplacement pour les équipements d’origine majeurs. Nos outils en ligne vous aideront à trouver rapidement le meilleur moteur CVCA pour vos besoins. Que vous souhaitiez chauffer les choses ou rester au frais, votre recherche de moteur se termine ici.
  • Type de condition de service
    Surplus d’air continu
  • Type de boîtier
    JOINT
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Classe d’isolation
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    786382100575
  • Courant maximal admissible
    1.3 A
  • Modèle
    K055KNT0236013B
  • Puissance du moteur
    1/5 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    8
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Roulement auto-aligné (SAB)
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE
  • Rpm synchrone
    900 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • CUP_NON
    786382100575

Aperçu

Description du fabricant
1/5 HP, 825 tr/min, CA3412,208-230