Motion
C100P1FSCR
Moteur pour service corrosif - 100 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 380//460 V, cadre 405TSC , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 2945 tr/min - base 3560 tr/min, montage horizontal/sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI06851238
N° MFRC100P1FSCR
Price$32,971.93/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pour service corrosif - 100 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 380//460 V, cadre 405TSC , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 2945 tr/min - base 3560 tr/min, montage horizontal/sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI06851238
N° MFRC100P1FSCR
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
Price$32,971.93/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    405TSC
  • Dimension C de la longueur totale
    37.6 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    147.4 pi-lb
  • Poids
    1300 lb

Details

  • Régime de base
    2945 tr/min à 3560 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Les moteurs CORRO-DUTY® de marque U.S. Motors® sont considérés comme l’un des plus robustes, construits pour résister à une variété d’applications à usage intensif. Ces moteurs ont une cote d’augmentation de classe B à 1.0 facteur de service et de classe F à 1.15 facteur de service avec des matériaux isolants de classe F complets ou supérieurs. Le moteur CORRO-DUTY® est doté d’un châssis, d’une boîte de conduits, d’un couvercle de ventilateur, de chapeaux de palier et de protections d’extrémité en fonte. Ces caractéristiques, ainsi que la peinture et l’apprêt à l’oxyde, aident à protéger le moteur contre les dommages externes dans les environnements corrosifs et difficiles. La protection interne aide à prolonger la durée de vie thermique et mécanique du moteur.
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    94.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8000
  • Classe d’isolation
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    786382107260
  • Courant maximal admissible
    112 A, 139 A
  • Modèle
    FA12
  • Puissance du moteur
    100 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    380//460 V
  • Type de montage
    horizontal/sans pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6316-J /C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    786382107260

Aperçu

Description du fabricant
100 CH,3560 ET 2945 TR/MIN,C100P1FSCR,460 ET

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté