Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre365TSC
- Dimension C de la longueur totale30.9 po
- Facteur de service1.15
- Couple221 pi-lb
- Poids900 lb
Détails
- Régime de base1475 tr/min à 1785 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionLes moteurs CORRO-DUTY® de marque U.S. Motors® sont considérés comme l’un des plus robustes, construits pour résister à une variété d’applications à usage intensif. Ces moteurs ont une cote d’augmentation de classe B à 1.0 facteur de service et de classe F à 1.15 facteur de service avec des matériaux isolants de classe F complets ou supérieurs. Le moteur CORRO-DUTY® est doté d’un châssis, d’une boîte de conduits, d’un couvercle de ventilateur, de chapeaux de palier et de protections d’extrémité en fonte. Ces caractéristiques, ainsi que la peinture et l’apprêt à l’oxyde, aident à protéger le moteur contre les dommages externes dans les environnements corrosifs et difficiles. La protection interne aide à prolonger la durée de vie thermique et mécanique du moteur.
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Efficacité de la pleine charge95.4 %
- Code d’harmonisation8501.52.8000
- Classe d’isolationF
- Numéro CUP du fabricant786382107529
- Courant maximal admissible84 A, 104 A
- ModèleDW99
- Puissance du moteur75 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur380//460 V
- Type de montagehorizontal/sans pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6313-J /C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON786382107529