Motion
CNT30P1FE
Moteur à arbre solide vertical - 30 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 380//460 V, cadre 286HP , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 2940 tr/min - base 3560 tr/min, montage vertical, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI06851312
N° MFRCNT30P1FE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à arbre solide vertical - 30 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 380//460 V, cadre 286HP , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 2940 tr/min - base 3560 tr/min, montage vertical, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI06851312
N° MFRCNT30P1FE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    286HP
  • Dimension C de la longueur totale
    28.7 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    44.3 pi-lb
  • Poids
    520 lb

Détails

  • Régime de base
    2940 tr/min à 3560 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Si un système de pompage est essentiel à vos opérations, vous pouvez vous reposer facilement lorsque vous choisissez l’étalon-or pour les moteurs verticaux pour l’alimenter. Les moteurs à arbre creux vertical et à arbre plein de marque U.S. Motors® placent la barre dans l’industrie des pompes à turbine verticales depuis 1922. Connu pour leur longévité, leur fiabilité et leur facilité d’utilisation, nos moteurs de pompe verticaux HOLLOSHAFT® et à arbre solide peuvent être configurés pour répondre aux exigences spécifiques d’application de moteur vertical. Ces moteurs verticaux durables de Nidec Motor Corporation garderont vos pompes agricoles, de gazon, municipales ou industrielles en bon état de marche à long terme, même dans les conditions les plus difficiles. Que vous ayez besoin d’une protection supplémentaire contre la poussière ou la corrosion, ou d’un système de ventilation pour garder vos composants électriques au frais, vous trouverez un moteur vertical de marque U.S. Motors® dans la taille et avec la conception innovante et axée sur la performance que vous recherchez.
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    91.7 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8000
  • Classe d’isolation
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    786382108212
  • Courant maximal admissible
    34 A, 43 A
  • Modèle
    DX15
  • Puissance du moteur
    30 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    380//460 V
  • Type de montage
    Vertical
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6310-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
30 CH,3560 ET 2940 TR/MIN,CNT30P1FE,460 ET