Spécifications
Dimensions
- Longueur50 pi
- Rayon recommandé25 mm
- Rayon de courbure de fermeture du tube20 mm
- Diamètre intérieur du tube0.093 po
- Diamètre extérieur du tube0.125 po
Détails
- Pression d’éclatementConsultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
- CouleurBleu (translucide)
- Pays d’origineJP
- Mot-clé de descriptionAir/eau/gaz inerte
- Type de liquideAir, eau, gaz inerte
- Catalogue du fabricant
- Matériel (Nom complet)Résine d’éthylène-propylène fluorée
- Spécification du matérielConsultez le catalogue du fabricant (lien ci-dessous) pour obtenir la liste complète des produits chimiques auxquels cette série de tubes est résistante.
- Pression de fonctionnement à température ambiante145 psi
- Matériau du tubeFluoropolymère (FEP)
- Applications typiquesService alimentaire, résistance à la chaleur, gaz inerte, air/eau à usage général