Motion
CDG5FN25SV-25

SMC CORP OF AMERICA
CDG5FN25SV-25

CG5 CDG5FN25SV-25 avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI06853434
N° MFRCDG5FN25SV-25
Price$98.95/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG5FN25SV-25

CG5 CDG5FN25SV-25 avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI06853434
N° MFRCDG5FN25SV-25
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
Price$98.95/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm

Details

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Fait sur commande
    Oui
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Type de bride côté tige
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    CG5

Aperçu

Description du fabricant
CDG5FN25SV-25 CYLINDRE
  • Cylindre CG5-S à double action, tige unique
  • Toutes les pièces externes en acier inoxydable
  • Un grattoir spécial empêche l’eau de pénétrer dans le cylindre
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
  • Capacité d’interrupteur automatique