Motion
SS5V2-W10S1EAND-07BS-N7-D0

SMC CORP OF AMERICA
SS5V2-W10S1EAND-07BS-N7-D0

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV2000
N° D’ARTICLE MI06853661
N° MFRSS5V2-W10S1EAND-07BS-N7-D0
Prix825.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5V2-W10S1EAND-07BS-N7-D0

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV2000
N° D’ARTICLE MI06853661
N° MFRSS5V2-W10S1EAND-07BS-N7-D0
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
Prix825.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche de 1/4 po de diamètre

Détails

  • Type d’assemblage
    Pilote interne/Silencieux intégré
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de postes
    7
  • Série
    SV
  • Spécification de l’unité
    Sans unité SI
  • Série de vannes
    SV2000

Aperçu

Description du fabricant
SS5V2-W10S1EAND-07BS-N7-D0 SS5V 07
  • Collecteur de type EX260 de la base de la biellette pour vannes SV2000
  • Câblage série, type intégré pour sortie
  • Maximum de 16 stations disponibles en standard
  • Montage sur rail DIN en option
  • 6 tailles de port disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon