Motion
184-0463-002
Moteur de soupape à disque de servofrein hydraulique - Delta - Roue, déplacement géométrique 470 cm3/r max.
N° D’ARTICLE MI06856012
N° MFR184-0463-002
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de soupape à disque de servofrein hydraulique - Delta - Roue, déplacement géométrique 470 cm3/r max.
N° D’ARTICLE MI06856012
N° MFR184-0463-002
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Couple continu
    9196 po
  • Taille du port du moteur
    Collecteur (filetage des boulons 5/16-18 UNC)
  • Hauteur totale
    5.35 po
  • Longueur totale
    8.04 po
  • Largeur totale
    5.35 po

Détails

  • Bride de montage réelle
    Roue, boulon 4 ; 82.6 [3.25] diam. pilote. 13.59 [.535] Dia. Trous sur 147.6 [5.81] Dia. Cercle de boulon, 127.0 [5.00] Dia. Pilote de montage arrière
  • Arbre de sortie réel
    Cône
  • Type de port réel
    Ports de collecteur avec filetage de montage unc 5/16-18 diagonalement opposé
  • Débit continu
    75 L/min
  • Déplacement
    28.68 po3/r
  • Pression intermittente
    205 bars
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Rpm max.
    161 tr/min
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Débit maximum
    20 gal/min
  • Régime maximum continu
    694 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt - 3.25 po Pilote (5 po Pilote arrière)
  • Configuration du port
    Ports de collecteur avec filetage de montage unc 5/16-18 diagonalement opposé
  • Orientation du port
    Monté sur collecteur
  • Type de joint
    Viton
  • Série
    Delta - Roue
  • Type d’arbre
    Conique

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 184-0463-002
  • Excellente fiabilité avec des composants Char-Lynn éprouvés
  • Technologie éprouvée de robinet à disque avec les plus hautes efficacités de sa catégorie
  • Moteur résistant aux fuites avec roulement avant protégeant le joint d'arbre

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon