Motion
184-0472-002
Moteur de soupape à disque Geroler hydraulique de la série Delta Char-Lynn - Roue Delta, déplacement de 21.18 po3/r, 1-1/2 po, 20 gal/min
N° D’ARTICLE MI06856013
N° MFR184-0472-002
Prix1,608.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de soupape à disque Geroler hydraulique de la série Delta Char-Lynn - Roue Delta, déplacement de 21.18 po3/r, 1-1/2 po, 20 gal/min
N° D’ARTICLE MI06856013
N° MFR184-0472-002

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,608.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple continu
    8258 po
  • Taille du port du moteur
    Collecteur
  • Taille de l’arbre de sortie
    1-1/2 po
  • Hauteur totale
    5.35 po
  • Longueur totale
    7.41 po
  • Largeur totale
    5.35 po

Détails

  • Bride de montage réelle
    Roue, boulon 4 ; 82.6 [3.25] diam. pilote. 13.59 [.535] Dia. Trous sur 147.6 [5.81] Dia. Cercle de boulon, 127.0 [5.00] Dia. Pilote de montage arrière
  • Arbre de sortie réel
    Cannelure
  • Type de port réel
    Ports de collecteur avec filetage de montage unc 5/16-18 diagonalement opposé
  • Débit continu
    75 L/min
  • Déplacement
    21.18 po3/r
  • Pression intermittente
    275 bars
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Rpm max.
    218 tr/min
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Débit maximum
    20 gal/min
  • Régime maximum continu
    183 tr/min
  • Type de port du moteur
    Collecteur
  • Type de montage
    Boulon 4 - Roue
  • Configuration du port
    Ports de collecteur avec filetage de montage unc 5/16-18 diagonalement opposé
  • Orientation du port
    Monté sur collecteur
  • Type de joint
    Standard
  • Série
    Delta - Roue
  • Type d’arbre
    Spécifié

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 184-0472-002
  • Excellente fiabilité avec des composants Char-Lynn éprouvés
  • Technologie éprouvée de robinet à disque avec les plus hautes efficacités de sa catégorie
  • Moteur résistant aux fuites avec roulement avant protégeant le joint d'arbre

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon