Motion
MC500S
Gants de mécanicien résistants aux coupures UltraTech® - taille Petit, niveau de coupure ANSI A4, doublure en nylon brossé/HPPE
N° D’ARTICLE MI06856092
N° MFRMC500S
Price$39.39/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de mécanicien résistants aux coupures UltraTech® - taille Petit, niveau de coupure ANSI A4, doublure en nylon brossé/HPPE
N° D’ARTICLE MI06856092
N° MFRMC500S
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
Price$39.39/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Petit

Details

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A6
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Produit chimique contre le cancer
    Cancer et dommages à la reproduction
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Paume en silicone/Arrière en TPR
  • Couleur
    Noir / Lime haute visibilité
  • Type de poignet
    Crochet et boucle
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts recouverts de silicone / TPR
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    4
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    5
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    2
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • Code d’harmonisation
    6216.00.5820
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Nylon brossé/HPPE
  • CUP_NON
    45143575374

Aperçu

Description du fabricant
MC500S VERT LIME RÉSISTANT AUX COUPURES
  • PEHP/coquille synthétique avec doublure en nylon brossé
  • Paume à motif de losanges en silicone
  • Cage TPR à l’arrière de la main
  • Entrejambe de pouce renforcé