Spécifications
Dimensions
- Longueur totale50 verges
- Largeur totale1 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro CUP du fabricant00051115374777
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Le rouleau abrasif polyvalent à l’oxyde d’aluminium peut être utilisé sur le métal, le bois et le plastique
- L’endos en tissu est à la fois flexible et suffisamment durable pour résister à une utilisation intensive
- Les bandes peuvent être déchirées et enroulées autour des pièces circulaires, tordues pour s’adapter aux cylindres ou pliées pour atteindre les coins
- Peut être utilisé avec des liquides de refroidissement à base d’eau, d’eau et d’huile – élimine le dégraissage coûteux des pièces avant le polissage et l’ébavurage
- L’emballage pratique permet de le transporter
- Marron