Spécifications
Dimensions
- Centre Distance4.287 po
- Taille d’entrée1.1260 po
- Taille du réducteur du fabricantHERA75
- Couple de sortie maximal8500 po-lb
- Taille du cadre NEMA/IEC182TC
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie1.4380 po
- Ratio30.14:1
- Facteur de service1
- Hauteur des dimensions d’expédition18.2500 po
- Longueur des dimensions d’expédition20.0000 po
- Largeur des dimensions d’expédition16.6000 po
- Poids171.00 lb
Détails
- Dessin CAD
- Matériau du boîtierFonte
- Puissance d’entrée8.7000 hp
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantHERA75ES 30.14 182TC 1.438
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798788265
- Puissance d’entrée maximale8.7000 hp
- Type de montageES
- Régime de sortie58.1 tr/min
- Couple de sortie8500 po
- Type de sortieAlésage creux
- RéductionDouble
- StyleES
Aperçu
- Efficacité de 90 % Jusqu’à 2x Couple Quatre tailles peuvent remplacer jusqu’à onze tailles de réducteurs de vitesse de vis sans fin Boîtier en fonte Engrenage à mouvement de roulement (hélicoïdal et hypoidique) Joints surdimensionnés Viton® Lubrifiés en usine avec du lubrifiant synthétique de qualité alimentaire - Le système de bagues sans clé USDA H1 HubLoc® est disponible sur les entraînements à engrenage HERA à alésage creux.