Motion
MVR1-35
Joint d’étanchéité à l’huile – solide, diamètre d’arbre de 35 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur totale de 0.006 po, conception MVR1 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI06857984
N° MFRMVR1-35
Prix26.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité à l’huile – solide, diamètre d’arbre de 35 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur totale de 0.006 po, conception MVR1 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI06857984
N° MFRMVR1-35
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
Prix26.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Largeur totale
    0.006 po
  • Diamètre de l’arbre
    35 mm
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Type de conception
    MVR1
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre biseautée fine et axiale
  • Numéro CUP du fabricant
    085311258036
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
MVR1-35 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ