Motion
EM4104T-BG
Moteur de mise à la terre de l’arbre - 30 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 286T , enceinte de la PFC, 60 Hz, base de 1760 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI06858708
N° MFREM4104T-BG
Price$10,392.40/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de mise à la terre de l’arbre - 30 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 286T , enceinte de la PFC, 60 Hz, base de 1760 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI06858708
N° MFREM4104T-BG
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
Price$10,392.40/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6311
  • Taille du cadre
    286T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6309
  • Longueur totale
    27.8100 po
  • Dimension C de la longueur totale
    27.76 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Poids
    437 lb

Details

  • Détails supplémentaires
    Prêt pour l’onduleur; cadre en fonte; mise à la terre de l’arbre; élingue d’arbre; graisse Polyrex Em
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Ampères à tension
    76 A;38 A à 230 V;460 V
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1760 tr/min
  • Description
    30HP, 1760RPM, 3PH, 60HZ, 286T, 1056M, TEFC, F1
  • Mot-clé de description
    30 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6311
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fer
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    38.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    93.60 %
  • HP
    30 hp
  • Classe d’isolation
    H
  • Code KVA
    J
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EM4104T-BG
  • Numéro CUP du fabricant
    781568720271
  • Catégorie de moteur
    Moteur de mise à la terre de l’arbre
  • Puissance du moteur
    30 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V, 460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    A
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6309
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA, CSA EEV, UR
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    781568720271
  • Tension
    230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    230 V;460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
EM4104T-BG 30HP,1760RPM,3PH,60HZ,286T

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif