Motion
P2S27AJDA063
2-Way - Commande pneumatique - Double action, 2-Way, 300 psi max., 1-1/2 NPT orifice, corps en acier inoxydable, Commande pneumatique
N° D’ARTICLE MI06858736
N° MFRP2S27AJDA063
Prix1,231.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2-Way - Commande pneumatique - Double action, 2-Way, 300 psi max., 1-1/2 NPT orifice, corps en acier inoxydable, Commande pneumatique
N° D’ARTICLE MI06858736
N° MFRP2S27AJDA063
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
Prix1,231.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1-1/2 NPT

Détails

  • Actionnement
    Double action
  • Numéro de pièce de l'actionneur
    HP063DA
  • Plage de température ambiante
    -4 à 176 °F
  • Application
    Agriculture et transformation des aliments, Production d’énergie alternative et de carburant, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, déminéralisants, Assèchement et déplacement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Matériau du joint de corps
    PTFE/Viton®
  • Style de carrosserie
    2 pièces
  • Type de contrôle
    Fonctionnement pneumatique - Double action
  • Direction du débit
    2-Way
  • Style de poignée
    Fonctionnement pneumatique
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    300 psi
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 1000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Style de transfert
    Port complet
  • Matériau du siège
    RTFE/PTFE
  • Série
    P2S
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du joint de tige
    PTFE/Viton®
  • CUP_NON
    649848065880
  • Matériau du corps de vanne
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
P2S27AJDA063 1 1/2" 2PC SS PNEU DA ACT