Motion
IDG75LAM4-N04C

SMC CORP OF AMERICA
IDG75LAM4-N04C

Séchoir à air à membrane - 1/2 NPT, point de rosée : -40 °F
N° D’ARTICLE MI06862999
N° MFRIDG75LAM4-N04C
Prix2,454.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
IDG75LAM4-N04C

Séchoir à air à membrane - 1/2 NPT, point de rosée : -40 °F
N° D’ARTICLE MI06862999
N° MFRIDG75LAM4-N04C
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
Prix2,454.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    16.750 po
  • Longueur totale
    9.130 po
  • Largeur totale
    3.580 po
  • Taille du port
    1/2 NPT

Détails

  • Débit d'air d'entrée
    10.876 scfm
  • Température de fonctionnement maximale
    122 °F
  • Température de fonctionnement min.
    23 °F
  • Pression de fonctionnement minimale
    43 psi
  • Débit d’air de sortie
    8.475 scfm
  • Débit d'air de purge
    2.401 scfm
  • Point de rosée standard
    -40 °F

Aperçu

Description du fabricant
SÉCHOIR À AIR IDG75LAM4-N04C , M'BRANE
  • Série de séchoirs à air membranaire
  • Séparateur de brumes ou microséparateur de brumes combiné avec une seule unité
  • Compatible avec une large gamme de débits
  • Compact, léger et peu encombrant

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon