Motion
25B22
Pignon d’alésage de série - 25 / 1/4 po, moyeu B, 22 dents
N° D’ARTICLE MI06864929
N° MFR25B22
Prix234.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 25 / 1/4 po, moyeu B, 22 dents
N° D’ARTICLE MI06864929
N° MFR25B22
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
Prix234.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’étrier
    1.6270 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.1300 po
  • Diamètre du moyeu
    1.4380 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    0.9380 po
  • Diamètre extérieur
    1.8890 po
  • Diamètre du pas
    1.7570 po
  • Largeur de la dent
    0.1100 po
  • Poids
    0.31 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    25 / 1/4 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039313416
  • Nombre de dents
    22
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    097039390356

Aperçu

Description du fabricant
25B22SS 1/4 BORE