Motion
RLS10 2RSJ

SKF
RLS10 2RSJ

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 1.2500 po de diamètre intérieur, 2.7500 po de diamètre extérieur, 0.6875 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI06866749
N° MFRRLS10 2RSJ
Prix125.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
RLS10 2RSJ

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 1.2500 po de diamètre intérieur, 2.7500 po de diamètre extérieur, 0.6875 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI06866749
N° MFRRLS10 2RSJ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix125.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.7500 po
  • Global Largeur  
    0.6875 po
  • Poids
    0.68 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    RLS 10 2RSJ RADIAL BRG
  • Description longue
    Le RLS10 2RSJ est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 1.2500 po avec un diamètre extérieur de 2.7500 po et une largeur de 0.6875 po, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RLS10 2RSJ
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316577017758

Aperçu

Description du fabricant
RLS 10 2RSJ RADIAL BRG