1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Emplacements
Industries
MEGADYNE
3304PLT14M125
14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 3304 mm, largeur de 125 mm, 236 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI
06870450
N° MFR
3304PLT14M125
Prix
3,327.04 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Les clients ont également acheté
Page précédente
Menu principal
Transmission de puissance mécanique
Ceintures et poulies
Courroies d’entraînement synchrones
MÉGADYNE 3304PLT14M125
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MEGADYNE
3304PLT14M125
14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 3304 mm, largeur de 125 mm, 236 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI
06870450
N° MFR
3304PLT14M125
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix
3,327.04 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Dimensions
Longueur totale
3304 mm
Global
Largeur
125 mm
Pas
14 mm
Longueur du pas
3304 mm
Détails
Type de courroie
14M
Matériel
Chloroprène
Nombre de
Dents
236
Aperçu
Description du fabricant
3304PLT14M125 RPC 14MM CEINTURE PLATINE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Les clients ont également acheté