Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre10 mm
- Angle de contact30 °
- Largeur de la bague intérieure14.3 mm
- Largeur de l’anneau extérieur14.3 mm
- Extérieur Diamètre30 mm
- Global Largeur0.5625 po
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
Détails
- Matériau du roulement52100
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble scellement
- Description5200 2RS DBL RW ANG CONT BB, CONRAD,
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de produitRoulements à contact angulaire
- Fente de remplissage de type ligneFente anti-remplissage à double rangée
- Série5200
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique