Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre12 mm
- Angle de contact30 °
- Largeur de la bague intérieure15.875 mm
- Largeur de l’anneau extérieur15.875 mm
- Extérieur Diamètre32 mm
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
Détails
- Matériau du roulement52100
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble scellement
- Description5201 2RS DBL RW ANG CONT BB, CONRAD,
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de produitRoulements à contact angulaire
- Fente de remplissage de type ligneFente anti-remplissage à double rangée
- Série5200
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression