Motion
SHUSTER 5302 2RS

SHUSTER CORP
SHUSTER 5302 2RS

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 15 mm, D.E. de 42 mm, Double joint, Sans bague élastique, Angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI06875730
N° MFRSHUSTER 5302 2RS
Prix105.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER 5302 2RS

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 15 mm, D.E. de 42 mm, Double joint, Sans bague élastique, Angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI06875730
N° MFRSHUSTER 5302 2RS
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
Prix105.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Largeur de la bague intérieure
    19 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    19 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)

Détails

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    5302 2RS DBL RW ANG CONT BB, CONRAD,
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente anti-remplissage à double rangée
  • Série
    5300
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
5302 2RS DBL RW ANG CONT BB, CONRAD,

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon