Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre17 mm
- Angle de contact30 °
- Largeur de la bague intérieure22.2 mm
- Largeur de l’anneau extérieur22.2 mm
- Extérieur Diamètre47 mm
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
Détails
- Matériau du roulement52100
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble scellement
- Description5303 2RS DBL RW ANG CONT BB, CONRAD,
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de produitRoulements à contact angulaire
- Fente de remplissage de type ligneFente anti-remplissage à double rangée
- Série5300
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression