Motion
SHUSTER X-TEND 50-1RIVSBRX50

SHUSTER CORP
SHUSTER X-TEND 50-1RIVSBRX50

Chaîne à rouleaux - Série X-Tend, pas de 50 / 5/8 po, rivetée, 1 toron, longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI06875742
N° MFRSHUSTER X-TEND 50-1RIVSBRX50
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER X-TEND 50-1RIVSBRX50

Chaîne à rouleaux - Série X-Tend, pas de 50 / 5/8 po, rivetée, 1 toron, longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI06875742
N° MFRSHUSTER X-TEND 50-1RIVSBRX50
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.856 po
  • Largeur intérieure
    0.375 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.594 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.079 po
  • Longueur totale
    50 pi
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Résistance à la traction
    6830 lbf

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    960 / 50 pi
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Durée d’usure maximale/réduire l’allongement initial
  • Série
    X-Tendance
  • Normes respectées
    ANSI / ASME / ISO 606

Aperçu

Description du fabricant
X-TEND 50-1 RIVSBRX50 50-1RIV X-TEND
  • Chaîne à rouleaux à brin simple X-Tend

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon