Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne1.049 po
- Largeur intérieure0.500 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.713 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.093 po
- Longueur totale50 pi
- Diamètre de la broche0.235 po
- Diamètre du rouleau0.469 po
- Résistance à la traction9700 lbf
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de liens800 / 50 pi
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne à rouleaux
- Caractéristiques de l’application de résistanceDurée d’usure maximale/réduire l’allongement initial
- SérieX-Tendance
- Normes respectéesANSI / ASME / ISO 606
Aperçu
- Chaîne à rouleaux à brin simple X-Tend