Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage50 mm
- Taille du port1/4 BSPP
- Tige - Taille du filetageFiletage mâle M16x1.5
- Taille de la tige20 mm
- Accident vasculaire cérébral400 mm
Détails
- Détails supplémentairesLes cylindres de la série TRB sont nos cylindres ISO éprouvés avec tirants. Ils constituent la solution classique pour de nombreuses tâches et applications dans presque toutes les industries – normalisés conformément à la norme ISO 15552, et disponibles en diamètres de piston de 32 - 125 mm (160 - 320 mm sous la forme de la série ITS).
- Joint à rotule du support pivotant incliné1827001786
- Support pivotant en angle uni1825805277
- Support de tourillon central Mt41827003993
- Montage sur manille amovible Mp21827001291
- Type de coussinCoussins d’air réglables et pare-chocs élastiques
- Type de cylindreMétrique
- Montage à œillet - MP4 (plain)1827001285
- Joint à rotule Mp6 à montage sur œil1827001621
- Coussin en caoutchouc Mp9 à montage sur œil3683205000
- Montage à bride - MF1/MF21827001279
- Raccord sphérique flexible1826409004
- Fixations au pied - MS11827001273
- Support de tourillon avant Mt51827001611
- Position de verrouillageSans verrous
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Pression de fonctionnement minimale22 psi
- Type de montageDe base, MX0
- Plage de pression de fonctionnement22 à 145 psi
- Plage de température de fonctionnement-4 à 176 °F
- Options inclusesPiston magnétique, prêt pour l’interrupteur
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPP
- Type de produitCylindres pneumatiques de biellette
- Support de tourillon arrière Mt61827001611
- Manille de tigeAcier galvanisé 1822122005 , acier inoxydable 3590505000
- Sexe de la tigeHomme
- Écrou de tige1823300030
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- Trousse de joint1827009569 Standard, R412012562 Faible friction, 1827009621 Haute température, R412012563 Grattoir métallique
- SérieTRB
- Œillet de tige SpericalFiletage femelle 1822124005
- Normes respectéesISO 15552
Aperçu
- Selon ISO 15552
- Ø 50 mm
- Course max. : 2850 mm
- Conception robuste
- En option : via tige de piston, MSS (système d’étanchéité modulaire), résistant à la chaleur, faible friction, sans silicone, ATEX
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capteur de débit Aventics série AF2 compatible IIOTLe capteur de débit intelligent pour une efficacité énergétique optimisée.Le nouveau capteur de débit de la série AF2 surveille la consommation d’air dans les systèmes pneumatiques, permettant une action rapide en cas de fuite détectée.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur les mines Aventics Repair and ServicesUne entreprise de traitement minier qui extrait le zinc des matières premières a connu des augmentations de prix importantes pour les cylindres sans tige installés sur leur chaîne de production. Motion Les équipes Réparation et Services ont mis au point une solution de rechange concurrentielle et rentable en collaboration avec Numatics/Aventics, ce qui a permis de réaliser des économies substantielles et de maintenir la continuité opérationnelle.
Voir la documentation
Série AVENTICS AF2Le capteur de débit intelligent pour améliorer l’optimisation et l’efficacité énergétique. Le capteur de débit de la série AF2 surveille la consommation d’air dans les systèmes pneumatiques, permettant une action rapide en cas de fuite détectée. Il vous aide à optimiser la consommation d’énergie, à prévenir les temps d’arrêt de la machine et à réduire les coûts d’entretien.
Voir la documentation- AVENTICS TM5
TM5 TaskMaster est une bouteille NFPA conçue pour fonctionner dans les applications les plus exigeantes
Voir la documentation