Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier304
- Distance centrale3.0000 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.76 x 2.38 mm
- Taille du réducteur du fabricant304
- Débit maximal tr/min43.8 tr/min
- Couple de sortie maximal2458 po-lb
- Taille du cadre NEMA/IEC143TC
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Charge suspendue1150 lb;5115.5 N
- Ratio40:1
- Facteur de service1.0
- Diamètre de l’arbre1.2500 po, 31.75 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition13-1/2 po
- Longueur des dimensions d’expédition14 po
- Largeur des dimensions d’expédition12-1/4 po
- Poids61.00 lb
Détails
- Dessin CADRATIO=40/1|TYLE=A|FS=143TC
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance2.36 hp
- Puissance nominale en service normal2.36 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0230-09284
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798905075
- Puissance d’entrée maximale2.360 ch à 1750 tr/min
- Type de montageA
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue5115.5 N, 1150 lb
- RéductionCélibataire
- Matériau du jointViton
- Série300PCX
- StyleA
- Couple nominal (po-lb)1248 po-lb;141.005 Nm
- CUP_NON662798905075
Aperçu
- Conception modulaire
- Dimensions de montage universelles
- Capacité thermique accrue et efficacité accrue
- Boîtier en fonte
- Arbre en alliage
- Joints Viton®