Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Longueur9
- TailleL
Détails
- Matériau de revêtementLatex
- CouleurNoir, rouge
- Pays d’origineCHINE
- Code d’harmonisation6116.10.6500
- Matériau de la doublurePolyester
- Numéro CUP du fabricant065537800288
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Caractéristiques de la paumeMousse de latex
- Fiche technique
- Type de pouceDroit
- CUP_NON65537800288
Aperçu
- Doublure en molleton acrylique
- Doublure en polyester/coton 10gg
- Paume en latex de caoutchouc sablé
- Poignet en tricot ajusté