Motion
7010360629

3M
7010360629

Courroie de ponçage et de finition - grain P120 , matériau en carbure de silicium, longueur de courroie 148.0000 po, largeur de courroie 3.5000 po
N° D’ARTICLE MI06880330
N° MFR7010360629
Prix57.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010360629

Courroie de ponçage et de finition - grain P120 , matériau en carbure de silicium, longueur de courroie 148.0000 po, largeur de courroie 3.5000 po
N° D’ARTICLE MI06880330
N° MFR7010360629
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
Votre prix57.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    XF
  • Longueur de la courroie
    148 po
  • Largeur de la courroie
    3-1/2 po
  • Longueur totale
    148 po
  • Largeur totale
    3.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Application
    Ébavurage, finition, meulage
  • Matériau de support
    Tissu de polyester
  • Couleur
    Noir
  • Numéro de grain
    P120
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125245968
  • Quantité du colis
    50
  • Types de produits
    Ceinture en tissu
  • CUP_NON
    00051125245968

Aperçu

Description du fabricant
01419 3-1/2 X 148" 120GRT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral de carbure de silicium tranchant coupe plus rapidement que l’oxyde d’aluminium et produit une finition uniforme
  • L’endos en polyester robuste et résistant à l’eau prend en charge les applications humides ou sèches, du meulage intensif à la finition fine, sans déchirure ni entaille
  • L’endos en tissu offre de la flexibilité
  • Le revêtement en résine résistant à la chaleur lie l’abrasif à l’endos pour une durabilité sous pression, chaleur et eau
  • À utiliser sur les supports arrière pour les applications de meulage et de finition

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues