Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
Détails
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieCLFC
- CUP_NON80067526041
Aperçu
Description du fabricant
CLFC210-50MM BRG ÉCLAIRÉ