Aperçu
- Fournit la première solution de meilleures pratiques pour garder l’huile propre et sèche pendant le transfert
- Avec des options de reniflard non desséchant et déshydratant disponibles, ainsi que des connexions rapides pour un remplissage propre, IsoLink isole l'huile de l'environnement, offrant le meilleur contrôle de la contamination en matière de pratiques exemplaires
- Le mécanisme de déclenchement du couvercle de distribution maintient le liquide isolé jusqu'à ce qu'il soit engagé, contrôlant ainsi l'humidité et la contamination
- Les reniflards non dessiccateurs ou dessiccateurs en option gardent l’huile propre et sèche dans le contenant
- Un raccord rapide ISO B en option permet d’ajouter de l’huile neuve préfiltrée au contenant sans l’exposer à l’atmosphère
- Les becs interchangeables offrent plus de flexibilité grâce au couvercle de distribution standard et éliminent le besoin d’entonnoirs
- Le système d’étiquetage des lubrifiants offre un système de motif, de forme et de couleur facile à utiliser pour identifier le lubrifiant dans le contenant
- Trois trousses de commande faciles à commander pour répondre aux besoins et au budget de votre application
- La trousse de base comprend : (1) contenant de chaque taille, (2) couvercles de distribution de base avec bouchons de ventilation (sans reniflard), (1) bec bleu de 5 po avec embout de 1 po, (1) bec rouge de 8 po avec embout de 1/2 po, (1) bec noir allongé de 16 po avec embout de 1 po, (1) couvercle de pompe, (1) capuchon de pompe, (1) pompe jaune avec embout de 5 pi, (1) bague de codage de couleur de pompe jaune
- La trousse de reniflard non desséchant comprend : (1) contenant de chaque taille, (2) couvercles de distribution avec bouchons de ventilation et reniflards ND-2, (1) bec bleu de 5 po avec embout de 1 po, (1) bec rouge de 8 po avec embout de 1/2 po, (1) bec noir allongé de 16 po avec embout de 1 po, (1) couvercle de pompe avec reniflard ND-2, (1) capuchon de pompe jaune, (1) tuyau de buse de 5 pi, (1) anneau de codage de couleur de pompe jaune
- La trousse de pratiques exemplaires comprend : (1) contenant de chaque taille, (2) couvercles de distribution avec bouchons ISO B et reniflards BB, (1) bec bleu de 5 po avec embout de 1 po, (1) bec rouge de 8 po avec embout de 1/2 po, (1) bec noir allongé de 16 po avec embout de 1 po, (1) couvercle de pompe avec bouchon ISO B et reniflard BB, (1) capuchon de pompe jaune, (1) pompe de 5 po avec coupleur ISO B, (1) bague de codage de couleur de pompe jaune, (1) ensemble d’étiquetage de lubrifiant
- Applications : Transfert de petits volumes d’huile, remplissage de réservoirs, stockage de petits volumes
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Des-Case devient bleu!Des-Case devient bleu!
Voir la documentation
Programme d’expédition rapide Des-CaseChariots filtrants optimisés pour fournir les meilleurs résultats afin de garder votre équipement SEC, PROPRE et FIABLE
Voir la documentation
Des-Case Qu’est-ce que votre reniflard essaie de vous dire?Des-Case Qu’est-ce que votre reniflard essaie de vous dire?
Voir la documentation