Motion
44 11 J4

KNIPEX
44 11 J4

Pince à anneau élastique interne de 12 3/4 po, embouts forgés
N° D’ARTICLE MI06882755
N° MFR44 11 J4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
44 11 J4

Pince à anneau élastique interne de 12 3/4 po, embouts forgés
N° D’ARTICLE MI06882755
N° MFR44 11 J4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’alésage compatible
    3 11/32 po à 5 1/2 po
  • Hauteur
    3/4 po.
  • Longueur
    12 1/2 po.
  • Profondeur globale
    3/4 po.
  • Hauteur ou largeur totale
    2 1/8 po.
  • Longueur totale
    12 3/4 po.
  • Longueur de pièce unique
    12 1/2 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    12 1/2 po.
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.3 po.
  • Largeur de l’embout
    1/8 po.
  • Poids de l’outil
    1.02 lb
  • Largeur de l’outil
    2 1/8 po.
  • Largeur
    2 1/8 po.

Détails

  • Fini de lame
    Poli
  • Matériau du corps
    Acier au chrome-vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pince à anneau élastique interne - Embouts forgés
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Style de poignée
    Poignée en plastique
  • Interne ou externe
    Interne
  • Numéro CUP du fabricant
    843221002640
  • Matériel
    Acier au chrome-vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • Embouts remplaçables
    Embouts fixes
  • Angle de la buse
    0 °

Aperçu

Description du fabricant
BOUTON DE REMPLACEMENT AVEC RESSORT POUR 87-01-150
  • Pinces à circlips internes pour l'installation ou le retrait des circlips dans les trous d'alésage.
  • Pour l’ajustement de bagues élastiques dans des alésages allant de 3 11/32 po à 5 1/2 po.
  • Style uni, forgé.
  • Pointes solides droites et antidérapantes.
  • Les embouts sont forgés comme une partie de l’outil.
  • Corps et embouts de la pince : acier au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile.
  • Corps et embouts de la pince : acier au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile.
  • Pince atramentisée noire.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon