Motion
71 41 200

KNIPEX
71 41 200

Coupe-boulons compacts angulaires CoBolt® à grand levier 20° de 8 po - Lame crantée
N° D’ARTICLE MI06882756
N° MFR71 41 200
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
71 41 200

Coupe-boulons compacts angulaires CoBolt® à grand levier 20° de 8 po - Lame crantée
N° D’ARTICLE MI06882756
N° MFR71 41 200
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    3/4 po.
  • Longueur totale
    8 po.
  • Hauteur de pièce unique
    3/4 po
  • Longueur de pièce unique
    8 1/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    8 1/8 po.
  • Poids de l’outil
    0.725 lb
  • Largeur de l’outil
    1 13/16 po.
  • Poids
    0.725
  • Largeur
    1 13/16 po.

Détails

  • Fini de lame
    Noir atramentisé
  • Matériau du corps
    Acier robuste au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Couleur
    Rouge
  • Capacité de coupe du fil dur
    5/32 po.
  • Capacité de coupe du câble à piano
    9/64 po.
  • Description
    Coupe-boulons compacts angulaires CoBolt® à grand effet de levier 20° - Lame crantée
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Revêtement en plastique
  • Style de poignée
    Poignée en plastique, non isolée
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221008253
  • Matériel
    Acier robuste au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • Angle de la buse
    20 °

Aperçu

Description du fabricant
BOUTON DE REMPLACEMENT AVEC RESSORT POUR 87-01-180
  • Rendement de coupe exceptionnel : 60 % moins d’efforts par rapport aux gouges diagonales conventionnelles à levier élevé.
  • Bords de coupe durcis par induction (environ 64 HRC) pour couper les fils souples, durs et à piano.
  • Coupe des matériaux comme des boulons, des clous, des rivets, etc. jusqu'à 1/4 po (6.0 mm) de diamètre.
  • Performance de coupe exceptionnelle avec un minimum d’effort grâce à la nouvelle conception à levier.
  • Les bords de coupe microstructurés permettent une coupe facile des grandes sections transversales.
  • Surface de préhension sous le joint pour saisir et tirer les fils d’un diamètre de 3/64 po.
  • Tête inclinée 20˚ avec barre de joint à un côté et bord de coupe diagonal pour une coupe affleurante; avec espace pour la prise.
  • La lame encastrée facilite la coupe des fils plus épais, le fil ne glissera pas.
  • Acier robuste au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile à plusieurs étages.
  • Acier robuste au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile à plusieurs étages.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon