Spécifications
Dimensions
- Plomb20 mm
- Diamètre nominal de la vis32 mm
- Poids2.43 lb
Details
- Capacité de charge dynamique29.7 kN
- BrideInclus
- Catalogue du fabricant
- Température maximale300 °F
- Matériau de montageAcier
- PréchargementFacultatif
- Style de retourCanal
- Capacité de charge statique59.8 kN
- Spécifications techniques
- Essuie-glaceEssuie-tout inclus
Aperçu
Description du fabricant
ÉCROU À BILLE KGF-D-3220-RH-EE