Motion
WSTU-SCM-207-NL

DODGE
WSTU-SCM-207-NL

Unité de prise en charge de roulement à billes - Alésage 2-7/16 po., boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI06884667
N° MFRWSTU-SCM-207-NL
Price$778.66/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
WSTU-SCM-207-NL

Unité de prise en charge de roulement à billes - Alésage 2-7/16 po., boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI06884667
N° MFRWSTU-SCM-207-NL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$778.66/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    2-7/16 po
  • Longueur de l’alésage
    2.54 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.4375 po
  • Taille de la monture Take Up
    WS-515

Details

  • Série de roulements
    Série 214
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    13995 lbf
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Prise en charge à larges fentes
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    079179
  • Numéro CUP du fabricant
    782476724610
  • Vitesse maximale
    2000 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13995 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9838 lbf
  • Relubrifiable
    Non
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Capacité de charge statique
    9838 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782476724610

Aperçu

Description du fabricant
WSTUSCM207NL PRISE EN CHARGE BRG 079179

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté