Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre63 mm
- Taille du port1/4 BSPT
- Taille de la tige / FiletageM18x1.5 ISO mâle
- Accident vasculaire cérébral30 mm
Détails
- Type de cylindre compactStandard
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinAucun
- Série de cylindresCQ2
- Catalogue du fabricant
- Type de montageTrou traversant
- OptionsGrattoir à bobine
- Options inclusesAimant, prêt pour le changement
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPT
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Type de tigeTige unique
- SérieCQ2-Z
Aperçu
- Cylindre XB14 avec interrupteur automatique résistant à la chaleur (temp. max. 150°C)
- Grattoir robuste XC4 pour environnements poussiéreux
- Grattoir à bobine à tige XC35 pour les environnements givrés ou givrés
- Tige de piston en acier inoxydable XC6
- XC85 Graisse pour machines de transformation des aliments
- XC92 Cylindre résistant à la poussière pour environnements de micropoudre